Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 352 7612 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 352 7612 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 352 7612 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78858753
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 352 7612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 25 pol
buchsenleiste
buchsenleiste harting
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.6 g
Merkmale
Stecker
D-Sub SV
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.