Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 262 6812 Drahtverbinder D-Sub SV Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 262 6812 Drahtverbinder D-Sub SV Edelstahl
Harting 09 65 262 6812 Drahtverbinder D-Sub SV Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78858943
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 262 6812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.33 g
Merkmale
Stecker
D-Sub SV
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
CECC 75301-802 UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 215 4704
ab € 1,375*
Zubehör
Harting
09 67 000 9972
ab € 0,1787*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772534
ab € 292,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.