Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012005009 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012005009 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012005009 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012005009 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78861588
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012005009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Merkmale
Produktserie für die allgemeine Anwendung
Hochleistungskeramik
Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
Minimale Alterung; insbesondere bei NP0
Montagetyp: SMT-Chip
Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF
Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
±15 % für X7R und X5R
Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC)
Betriebstemperatur:
-55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R
-55 °C bis + 85 °C für X5R
Terminierung: Cu/Ni/Sn
Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung
- Temperaturkompensation (NP0)
- Kopplung
- Entkopplung
- Bypass
- Glättung
- Befilterung
- Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.022 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00691*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02164*
€ 0,02575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01551*
€ 0,01846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01273*
€ 0,01515
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.