Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0318986
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® CHAIN 809 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
101 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
cUL, UL, ULC, CE, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0293-1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,4567*
€ 3,7667*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,49*
€ 3,81*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 5,58*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 7,33*
1 Tag
514
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,7667*
€ 4,48237
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,4667*
€ 4,12537
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,3767*
€ 4,01827
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,2367*
€ 3,85167
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,0667*
€ 3,64937
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,4567*
€ 2,92347
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,4567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.