Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78862371
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
74 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
cUL, UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2, EMC, VDE 0293-1, ETIM 5, ETIM 6, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.