Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78862410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
268 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
cUL, UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2, EMC, VDE 0293-1, ETIM 5, ETIM 6, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,90*
€ 20,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,79*
€ 19,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,04*
€ 19,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.