Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0272533
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® CHAIN 809 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
51 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
cUL, UL, ULC, CE, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0293-1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.5 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,47463*
€ 1,82463*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5093*
€ 1,8693*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,07*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 4,71*
1 Tag
51
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,82463*
€ 2,17131
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47463*
€ 1,75481
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,47463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 182,463* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,00*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.