Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1301540 Koaxialkabel 7,5 m Belling-Lee/IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-1301540 Koaxialkabel 7,5 m Belling-Lee/IEC Weiß
SpeaKa Professional SP-1301540 Koaxialkabel 7,5 m Belling-Lee/IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78868948
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1301540
EAN/GTIN:
     4008928502848
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt als ein Standard-Kabel. Durch die angebrachten Ferritkerne an den Kabelenden werden zusätzlich Mantelströme an den Kabeln zwichen Fernseher und Receiver/ Antennendose minimiert. Dadurch sind Bildstörungen wie farbige Querstreifen extrem reduziert. Auch als hochwertige Verlängerung nutzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
Belling-Lee/IEC
Anschluss 2
Belling-Lee/IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
90 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Festes Polyethylen
Äußerer Durchmesser Isolierung
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.