| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78868991 Herst.-Nr.: SP-1300900 EAN/GTIN: 4008928502688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal um bei alten HIFI-Bausteinen oder Stereo-Anlagen mit 3,5 mm Klinke über Cinch nachzurüsten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2 x RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, speaka chinchkabel, chinch kabel, chinchkabel 3 meter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |