Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2205 Netzwerkkabel Braun 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2205 Netzwerkkabel Braun 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2205 Netzwerkkabel Braun 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989251
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2205
EAN/GTIN:
     8716065347401
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2200
ab € 19,38*
Zubehör
ACT
FB2201
ab € 19,32*
Zubehör
ACT
FB2202
ab € 20,21*
Zubehör
ACT
FB2203
ab € 29,90*
Zubehör
ACT
FB2207
ab € 23,31*
Zubehör
ACT
FB2210
ab € 36,66*
Zubehör
ACT
FB2215
ab € 27,86*
Zubehör
ACT
FB2220
ab € 29,58*
Zubehör
ACT
FB2225
ab € 33,16*
Zubehör
ACT
FB2230
ab € 36,01*
Zubehör
ACT
FB2251
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.