Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2020 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2020 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat5e F/UTP (FTP)
ACT FB2020 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989265
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2020
EAN/GTIN:
     8716065208313
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.