Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB6425 Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB6425 Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB6425 Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989322
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB6425
EAN/GTIN:
     8716065307641
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.