Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131W0031002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131W0031002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0031002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0031002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0031002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015236
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131W0031002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
300 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131N0031002,C09131G0031002,C09131D0031002,C09131F0031002
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D0031002
ab € 11,03*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,07*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 7,61*
Zubehör
Amphenol
N45 091 0001
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.