Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
C091-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Amphenol C09131G0031002 Stecker-/Kabeldichtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79015247
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
C09131G0031002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
300 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131W0031002,C09131C0031002,C09131S0031002,C09131H0031002
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Stecker- & Kabeldichtungen
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
,
DIN-Kupplungen
,
din-buchse 3-polig
,
din buchsen
,
amphenol din-buchse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial Steckverbinder-Schutzkappe
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,52*
Zubehör
Amphenol N 45 091-000 1 Rundstecker Montageschlüssel Serie (Rundsteckverbinder): N45 1 St.
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen