Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0040002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015263
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111N0040002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
300 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09111W0040002,C09111C0040002,C09111S0040002,C09111H0040002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.