Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111W0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015373
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111W0080002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
100 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09111N0080002,C09111G0080002,C09111D0080002,C09111F0080002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.