Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09111N0080002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015380
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111N0080002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
100 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09111W0080002,C09111C0080002,C09111S0080002,C09111H0080002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.