Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 302664 Geschirrspülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Brabantia 302664 Geschirrspülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79018771
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     302664
EAN/GTIN:
     8710755302664
Suchbegriffe:
Spülschüssel
ERFAHREN SIE MEHR Diese quadratische und multifunktionale Abwaschschüssel mit Abtropfschale passt in Ihre quadratische oder rechteckige Spüle und sorgt im Handumdrehen für mehr Ordnung. Diese größe Schüssel mit loser Abtropfschale eignet sich perfekt zum Abwaschen, aber auch zum Aufbewahren und Trocknen des abgewaschenen Geschirrs. Eine tolle Sache! VOM TELLERWÄSCHER ZUM MILLIONÄR. Der Abwasch macht Ihnen zu schaffen? Brabantia unterstützt Sie mit der neuen Sink Side Kollektion: tolle Helfer, die Ihren Abwasch erleichtern. Ob Bio Eimer, Spülbürste, Reinigungstücher, verschiedene Abtropfgestelle, Trockenmatten oder Spülorganizer – diese praktischen Sink Side Helfer unterstützen Sie Schritt für Schritt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
161 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.