Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9300-24H-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9300-24H-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Cisco C9300-24H-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79036127
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-24H-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
cisco 24 port poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, IPSec
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 IEEE 802.3 47 CFR Part 15 EN 300 386 V1.6.1 EN 55032 Class A CISPR 32 Class A EN61000-3-2 EN61000-3-3 ICES-003 Class A TCVN 7189 Class A V-3 Class A CISPR 35 EN 300 386 EN 55035 TCVN 7317 V-2/2015.04 V-3/2015.04 CNS13438 KN32 KN35 QCVN 118:2018/BTTTT VCCI-CISPR 32 Class A
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
8000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
238410 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7540 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
3793 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
208 Gbit/s
Transferrate
154.76 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ba, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Halb-Duplex
Ja
Routing Eingänge
16000
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1, v2c, v3
Multicast-Protokolle
PIM, PIM SM, SSM
Router Protokoll
BGP6, BGP4, EIGRP, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng
Weitere Suchbegriffe: 24 port poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.348,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.491,28*
€ 5.344,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.462,76*
€ 5.310,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.377,19*
€ 5.208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.348,66*
€ 5.174,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.