Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337060 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 3337060 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 3337060 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 3337060 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 3337060 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-191010350453
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Gewindesteigung
2.1 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
MPA, SKH, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
111000
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0414*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0307*
€ 0,043*
9 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0532*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0388*
€ 0,054*
6 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,038*
€ 0,0547*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Wera
05053872001
ab € 5,78*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,9654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.