Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 074R WD2 DA Curve T2 Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 074R WD2 DA Curve T2 Kappe
Trilux 074R WD2 DA Curve T2 Kappe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79071581
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6912600
EAN/GTIN:
     4018242377114
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas
Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Geschwungene Dekorankleidung aus PMMA. Oberfläche strukturlackiert. Farbe terracotta.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Terrakotta
Kompatibilität
74R/74RS WD2
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
570 mm
Gewicht
1000 g
Breite
51 mm
Ausgesparter Durchmesser
360 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.