Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 200077 Schlauchschelle Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 200077 Schlauchschelle Messing
DEHN 200077 Schlauchschelle Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79071629
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200077
EAN/GTIN:
     4013364082335
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung. Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Anzahl
50
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.