Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Transparente Schutzscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Neomounts Transparente Schutzscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79094926
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-PLXPROTECT1
EAN/GTIN:
     8717371448219
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Neomounts stellt eine intelligente neue Lösung für die veränderte Arbeitsweise vor: die NS-PLXPROTECT-Serie. Die Gesellschaft hat sich seit der Covid-19-Pandemie verändert, und es werden neue Maßnahmen erforderlich, um Co-Working so sicher wie möglich zu machen, auch dort, wo die Abstandsregelungen von 1,5/ 2 m nicht eingehalten werden können. Die NS-PLXPROTECT-Produkte bieten Benutzern zusätzlichen Schutz und schaffen eine Barriere im Arbeitsbereich. Der NS-PLXPROTECT1 (für 1 Monitor) und der NS-PLXPROTECT2 (für 2 Monitore) müssen nicht am Schreibtisch oder an der Decke befestigt werden. Sie können einfach an der vorhandenen Schreibtischhalterung befestigt werden. Die ergonomischen Vorzüge der Tischhalterung bleiben um vollumfänglich erhalten. Die Schutzscheibe nimmt im Gegensatz zu alternativen Lösungen keinen zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch ein. Darüber hinaus kann die Schutzscheibe als Whiteboard für Notizen verwendet werden. Die NS-PLXPROTECT-Produkte sind sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen. Die PLXPROTECT ist aus transparentem, 100% recycelbarem Acryl hergestellt. Der NS-PLXPROTECT1 ist 120 cm breit und 74 cm hoch und eignet sich für Flachbildschirme bis 32 Zoll mit einem zentrierten VESA-Lochmuster von 100x100 mm. Die Schutzscheibe besteht aus 100% transparentem Acryl mit abgerundeten Ecken. Durch die Transparenz der Schutzscheibe bleibt die offene Gestaltung des Arbeitsplatzes erhalten. Die Schutzscheibe ist mit 2 Befestigungspunkten ausgestattet, so dass sie in der Höhe relativ zum Monitor einstellbar ist. Die NS-PLXPROTECT1 ist sowohl für Schreibtischhalterungen als auch für Sitz-Steh-Workstations geeignet. Durch die Montage zwischen dem Flachbildschirm und der entsprechenden Halterung bleibt die Bewegung derer uneingeschränkt erhalten Abmessungen: 1200x740x3 mm Nettogewicht: 3,16 kg Hinweis: Berücksichtigen Sie die maximale Tragfähigkeit der Schreibtischhalterung. Dieses setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Monitors plus der NS-PLXPROTECT1.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbildschirm
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Einstellbare Breite
Ja
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
740 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83025000
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
35 mm
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
1210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.