| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79141422 Herst.-Nr.: P01160621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LEISTUNGSANALYSE UND MOTORWARTUNG
Die Energie-Analyse für Ihren CA 8220 Der CA 8220 ist voll auf die Elektrotechnik und die Überwachung elektrischer Maschinen ausgerichtet: ein ideales Hilfsmittel für Überwachungs- und Wartungsteams in der Industrie. Mit seiner Flüssigkristall-Segmentanzeige, dem kompakten und stoßfesten Gehäuse, sowie seiner ergonomischen Bedienerschnittstelle ist das Gerät einfach und intuitiv zu bedienen. Wie der CA 8230 liefert auch der CA 8220 ein sofortiges Bild der wichtigsten Daten eines Einphasen- oder eines symmetrischen Drehstromnetzes. Das Gerät misst sämtliche für die Überprüfung von elektrischen Maschinen wichtigen Parameter. Dank seiner Genauigkeit und der großen Auswahl an Stromwandlern reicht der Stromstärkemessbereich von einigen Milliampere bis zu mehreren Tausend Ampere.
Weitere Funktionen sind:
Drehzahlmessung: Im Rahmen der vorbeugenden Wartung ist eine regelmäßige Überprüfung der Drehzahl von elektrischen Antrieben unerlässlich. Als universelles Messgerät erledigt der CA 8220 auch diese Aufgabe einfach und effizient. Temperaturmessung: Heutzutage sind die meisten elektrischen Antriebe mit integrierten Temperaturfühlern ausgerüstet, deren Ausgangssignal am Klemmenkasten zur Verfügung steht. Durch einfaches Abgreifen dieses Signals zeigt der CA 8220 direkt die Motortemperatur an. Jeder CA 8220 wird mit der Software PAT (Power Analyser Transfer) ausgeliefert, mit der sich die Messergebnisse am PC anzeigen und auswerten lassen. Diese Software ist kostenlos und kann von unserer Internet-Seite heruntergeladen werden. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Batterie/Akku | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Technische Details | Produkttyp | Digitales Multimeter | | Unterstützte Positionierung | Hand-Multimeter | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Staubschutz | Ja | | Kontinuitätscheck | Ja | | Data-Hold | Ja | | Diodentest | Ja | | Statistische Funktion | Durchschnitt, Maximum, Minimum | | Bereichsüberschreitung | Ja | | Batterie-Testmodus | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Produktfarbe | Gelb | | Überlastung Schutz | Ja | Lieferumfang | Messleitungen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |