Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT High quality DVI-D connection cable male - male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT High quality DVI-D connection cable male - male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein
ACT High quality DVI-D connection cable male - male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7914442
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3620
EAN/GTIN:
     8716065112672
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1,8m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Elfenbein
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.