Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz
ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7914443
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3626
EAN/GTIN:
     8716065112726
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 15m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.