Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein
ACT High quality DVI-D Dual Link connection cable male-male 1.8 m DVI-Kabel 1,8 m Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7914445
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3630
EAN/GTIN:
     8716065112733
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Elfenbein
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.