Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 381 1425 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 381 1425 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A
Harting 21 03 381 1425 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79148764
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 381 1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Stift, D-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leiterquerschnitt
0.14 - 0.34 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
4.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
8.8 mm
Isolationskoordination
1.5 kV
Nennspannung (AC)
50 V
Nennspannung (DC)
50 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Energie
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
21 01 000 0018
ab € 1,85*
Sonstiges
Harting
21 03 281 2405
ab € 19,3257*
Sonstiges
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,3537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.