Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 212 1407 Kompletter elektrischer Anschluss M12 6 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 212 1407 Kompletter elektrischer Anschluss M12 6 A 4
Harting 21 03 212 1407 Kompletter elektrischer Anschluss M12 6 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79148807
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 212 1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
m12 kupplung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,34 ... 0,75 mm², Bemessungsstrom: 6 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
4
Leiterquerschnitt
0.34 - 0.75 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
8.8 mm
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Isolationskoordination
1.5 kV
Nennspannung (AC)
50 V
Nennspannung (DC)
50 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37.1 g
Energie
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.