Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 9561 Drahtverbinder DIN Bronze, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009561
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009561
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149184
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 9561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Bronze, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/20
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Zertifizierung
IEC 60603-2
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.