Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 9541 Drahtverbinder DIN Bronze, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009541
Stiftkontakt, 0,14-0,56 mm², AWG 26-20, Crimpanschluss, 09060009541
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149247
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 9541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1669 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Bronze, Metallisch
AWG Kabelgröße
26/20
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Zertifizierung
IEC 60603-2
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,15*
€ 473,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.