Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 6474 Drahtverbinder DIN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149268
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 6474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Zertifizierung
IEC 60603-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.