Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7138 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 7138 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 7138 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149271
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1916 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,84*
€ 789,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,65*
€ 712,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.