Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7266 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 7266 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 7266 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149272
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.