Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 56 000 8275 Drahtverbinder D-Sub HD Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 56 000 8275 Drahtverbinder D-Sub HD Edelstahl
Harting 09 56 000 8275 Drahtverbinder D-Sub HD Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149313
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 56 000 8275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.09 g
Merkmale
Stecker
D-Sub HD
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4107*
€ 0,48873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.