Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7136 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 7136 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 7136 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149317
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1920 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,82*
€ 907,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 745,71*
€ 887,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 742,52*
€ 883,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.