Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7237 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 7237 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 7237 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149318
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2116 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,53*
€ 632,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 477,10*
€ 567,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,56*
€ 557,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.