Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7238 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 7238 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 7238 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149363
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2232 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,68*
€ 824,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,35*
€ 802,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,50*
€ 782,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,74*
€ 738,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.