Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 8137 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 8137 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 8137 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149417
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2153 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
24/20
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.