Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 02 05 000 2512 Drahtverbinder DIN Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 02 05 000 2512 Drahtverbinder DIN Schwarz, Edelstahl
Harting 02 05 000 2512 Drahtverbinder DIN Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     721-02148396
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 05 000 2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133.6 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28/20
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Zertifizierung
IEC 61076-4-113
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 138,83*
€ 167,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 172,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 180,61*
€ 230,09*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 211,73*
€ 322,01*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
02 05 000 0004
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 99 000 0101
ab € 18,3752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.