Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 6484 Drahtverbinder DIN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, edelmetall, 0906000648
Buchsenkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, edelmetall, 0906000648
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79150063
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 6484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker f
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1665 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Zertifizierung
IEC 60603-2
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.