Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 8146 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 8146 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Harting 09 67 000 8146 Drahtverbinder D-Sub Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79151083
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1920 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
24/20
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,31*
€ 964,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,94*
€ 932,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,94*
€ 909,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 763,89*
€ 909,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,28*
€ 885,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.