Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Struktur-Flock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Struktur-Flock
NOCH Struktur-Flock
NOCH Struktur-Flock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79156797
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07353
EAN/GTIN:
     4007246073535
Suchbegriffe:
Baumbeflockung
Realistischer geht’s nicht!
Der NOCH Struktur-Flock ist 2017 eine vollständige Neuentwicklung. Der Schaumstoff-Flock wird in drei unterschiedlichen Körnungen gemahlen und in vier matten und sehr realistischen Grüntönen koloriert. Damit eignet sich der NOCH Struktur-Flock für die unterschiedlichsten Anwendungen wie zum Beispiel das Beflocken von Bäumen oder die Gestaltung von Bodenbewuchs und kleinen Büschen. Dank der vier matten Farbtöne können die Farben der Vegetation sehr realitätsnah nachempfunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Design
Produkttyp
Gras
Markenkompatibilität
NOCH
Produktfarbe
Grün
Material
Schaum
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,283* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.