Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63502183210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63502183210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
FEIN 63502183210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79157503
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502183210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Material
Bimetallisch
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt fein, kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.