Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94263 Mutter Sicherungsmutter M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 94263 Mutter Sicherungsmutter M25
HELUKABEL 94263 Mutter Sicherungsmutter M25
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79157805
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m25 pa
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M25
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.