| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79157927 Herst.-Nr.: KC-40R EAN/GTIN: 5901452155865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Klasse | A | ![](/p.gif) | Technologie | Refurbished | ![](/p.gif) | Version | Standard | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Canon | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Canon FAX: JX200, JX500, JX510. Canon Pixma IP: 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, 6210D, 6220, 6220D. Canon Pixma MP: 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 450, 460. Canon Pixma MX: 300, 310. | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | OEM-Code | Canon PG-40/PG-50 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |