Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79203875
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
6X0,5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,90*
€ 11,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.