Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79229481
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.