Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-01-9 Netzteil 1 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-01-9 Netzteil 1 W Schwarz
MEAN WELL IRM-01-9 Netzteil 1 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79235175
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-01-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1 W
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.