Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Zyxel LTE7480-M804 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79252764
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     LTE7480-M804-EUZNV1F
EAN/GTIN:
     4718937610846
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LTE, Status, WLAN
Sicherheit
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
CE, WEEE
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.